Panduit - Industrial Ethernet Coupler Connector, C - IAEBHC5E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 5E
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires IndustrialNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983912544
Réf. Sonepar
00156003817
Réf. Fournisseur
IAEBHC5E
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
5E
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Industrial Ethernet Coupler Connector, C
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur avec cloison UTP Cat 5e IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau.
Les Atouts de l'article:
Le module coupleur avec cloison UTP Cat 5e IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau.






