Panduit - Industrial Ethernet Coupler Connector, C - IAEBHC6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6

  • modèle - prise/prise

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983104802

Réf. Sonepar

00156003818

Réf. Fournisseur

IAEBHC6

Réf. Commerciale

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6

modèle:

prise/prise

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

Industrial Ethernet Coupler Connector, C

Les Atouts de l'article:

Le module coupleur RJ45 avec cloison UTP Cat 6 IndustrialNet™ avec embout de protection est idéal dans les environnements de fabrication. La cloison fournit un joint homologué IP67 qui protège de la poussière et de l'immersion temporaire dans l'eau.