Panduit - Industrial Hydraulic Crimp Tool, lithium - CT-2500/L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Industrial Hydraulic Crimp Tool, lithium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056169159

Réf. Sonepar

00156616915

Réf. Fournisseur

CT-2500/L

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

électro-hydraulique

Industrial Hydraulic Crimp Tool, lithium

Les Atouts de l'article:

L'outil de sertissage PanduitTM BlackFinTM possède un design innovant et ergonomique qui demande moins d'effort, ce qui réduit le risque de blessure. La force de sertissage de 1,7 tonne sertit des cosses de #22 – 10 AWG, des embouts monofils de #26 – 10 AWG, des embouts bifilaires #22 – 12 AWG. Inclut un outil de sertissage à batterie, deux batteries Li-ion de 10,8 V, 1,5 Ah, un chargeur de batterie 120 V avec cosse américaine de type A, un étui de transport moulé. Matrices de sertissage (Panduit CD-525, CD-550, CD-570 et CD-090) vendues séparément.