Panduit - Industrial M12, X-Code, 8 Pin Female to - ICAM12X90RJS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires IndustrialNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056260795
Réf. Sonepar
00156626079
Réf. Fournisseur
ICAM12X90RJS
Marque
Panduit
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
autre
température ambiante:
80...80 °C
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur pour coupleur M12 code X vers RJ45 IndustrialNet™ est idéal pour la fabrication ainsi que d'autres environnements industriels. L'adaptateur est disponible en version droite et coudée. L'adaptateur dispose d'une protection contre les infiltrations homologuée IP20 du côté RJ45 et IP68 du côté M12 lorsque ceux-ci sont associés.





