Panduit - IndustrialNet 8-Port DIN Rail Mount Copp - CDPP8RG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boîtier de connexion réseau pour montage sur rail

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983642342

Réf. Sonepar

00156364234

Réf. Fournisseur

CDPP8RG

Marque

Panduit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

gris

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP00

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

mécanisme complet avec cadre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

8

numéro RAL:

7.04

type de connexion:

autre

boîtier blindé:

Oui

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

67.31 mm

hauteur d'appareil:

168.14 mm

profondeur d'appareil:

116.84 mm

IndustrialNet 8-Port DIN Rail Mount Copp

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage sur rail DIN en cuivre IndustrialNet™ est fabriqué en polycarbonate hautement résistant. Ce panneau à 8 ports est monté sur un rail DIN standard de 35 mm et inclut des loquets réglables à verrouiller sur place. Il peut être utilisé avec n'importe quel module Mini-Com™ occupant un seul espace. Ce panneau inclut des vis pour attacher la plaque frontale et des étiquettes Ultimate ID™ pour identifier chaque port, ainsi que des porte-étiquettes pour étiquettes vides.