Panduit - IndustrialNet, 8-port DIN rail mount shi - CDPP8RG-S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 8
catégorie - 6
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boîtier de connexion réseau pour montage sur rail
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056667495
Réf. Sonepar
00156666749
Réf. Fournisseur
CDPP8RG-S
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
8
catégorie:
6
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
8
mode de pose:
Rail DIN
hauteur:
168 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
117 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage protégé sur rail DIN en cuivre IndustrialNet™ est fabriqué en polycarbonate hautement résistant. Ce panneau de brassage sur rail DIN à 8 ports est monté sur un rail DIN standard de 35 mm et inclut des loquets réglables à verrouiller sur place. Le panneau de brassage sur rail DIN en cuivre peut être utilisé avec n'importe quel module Mini-Com™ occupant un seul espace. Ce panneau de brassage sur rail DIN inclut des vis pour attacher la plaque frontale et des étiquettes Ultimate ID™ pour identifier chaque port, ainsi que des porte-étiquettes pour étiquettes vides.