Panduit - IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord - ISTP6X1MBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - SF/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectivité cuivre et câbles réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056133402
Réf. Sonepar
00156613340
Réf. Fournisseur
ISTP6X1MBL
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
SF/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement protégé Cat 6A IndustrialNet™ est construit avec un câble CMR de qualité industrielle, 26 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle IP67 munies d'un capuchon protecteur. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Cordon de 10 mètres de long, coloris noir.





