Panduit - IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord - ISTP6X1MBLR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - SF/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056134249
Réf. Sonepar
00156613424
Réf. Fournisseur
ISTP6X1MBLR
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
SF/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage SFTP IndustrialNet Catégorie 6a avec un capuchon de fiche mâle, longueur 1 mètre.


