Panduit - IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord - ISTP6X5MBLR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056134270

Réf. Sonepar

00156613427

Réf. Fournisseur

ISTP6X5MBLR

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

SF/UTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage SFTP IndustrialNet Catégorie 6a avec un capuchon de fiche mâle, longueur 10 mètres.