Panduit - IndustrialNet Cat 6A Unshielded Patch Co - IUTP6X2MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IndustrialNet Cat 6A Unshielded Patch Co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - autre

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056181106

Réf. Sonepar

00156618110

Réf. Fournisseur

IUTP6X2MBL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

autre

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

IndustrialNet Cat 6A Unshielded Patch Co

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement non blindé Cat 6A IndustrialNet™ est construit avec un câble CMR de qualité industrielle, 24 AWG, U/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle IP67 munies d'un capuchon protecteur. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Cordon de 2 mètres de long, coloris noir.