Panduit - IndustrialNet Fiber DIN Rail Patch Panel - FDPPSIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - -10...60 °C
température de fonctionnement - -10...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
largeur - 75 mm
hauteur - 193 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056812963
Réf. Sonepar
00156681296
Réf. Fournisseur
FDPPSIG
Marque
Panduit
température ambiante:
-10...60 °C
température de fonctionnement:
-10...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
75 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
121 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage pour fibre sur rail DIN IndustrialNet™ permet de protéger les câblages raccordés de type distribution. Il peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm à l'aide de loquets réglables pour un montage sur une surface plane. Il inclut un presse-étoupe d'entrée de câble PG21 avec deux inserts pour divers câbles optiques et vis Philips à tête ronde 6-32 × 3/8" afin de monter la plaque frontale sur le panneau de brassage. A utiliser avec les panneaux adaptateurs fibre.





