Panduit - Inlet Duct for Cisco 6807 Switch - DIRLC3210S17W

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Inlet Duct for Cisco 6807 Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de finition - autre

  • mode de pose - dessus

  • avec amortisseur - Non

  • conduit rectangulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire pour conduit d'entrée d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983072347

Réf. Sonepar

00156307262

Réf. Fournisseur

DIRLC3210S17W

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

forme de finition:

autre

mode de pose:

dessus

avec amortisseur:

Non

conduit rectangulaire:

Oui

Inlet Duct for Cisco 6807 Switch

Les Atouts de l'article:

La goulotte d'entrée d'air dirige l'air de refroidissement de l'allée froide vers les ventilateurs d'admission des interrupteurs. Ce produit occupe un espace de 3 U au-dessus du commutateur et 2 U au-dessous du commutateur et est conçu pour le commutateur Cisco Catalyst 6807-XL.