Panduit - Inlet Duct for Cisco 6880 Switch - DIRLC25S23W

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Inlet Duct for Cisco 6880 Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de finition - autre

  • mode de pose - dessus

  • avec amortisseur - Non

  • conduit rectangulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983076505

Réf. Sonepar

00156307650

Réf. Fournisseur

DIRLC25S23W

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

forme de finition:

autre

mode de pose:

dessus

avec amortisseur:

Non

conduit rectangulaire:

Oui

Inlet Duct for Cisco 6880 Switch

Les Atouts de l'article:

La goulotte d'entrée d'air dirige l'air de refroidissement de l'allée froide vers les ventilateurs d'admission des interrupteurs. Cet élément tient dans 3 U et est conçu pour le commutateur Cisco Catalyst 6880.