Panduit - Insert, 2 Port, 1/2 Size, Flat, Off Whit - CHF2IW-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Insert modulaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983613885
Réf. Sonepar
00156361388
Réf. Fournisseur
CHF2IW-X
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec adaptateur
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
41.5 mm
hauteur d'appareil:
33.9 mm
profondeur d'appareil:
17.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'insert de module plat de taille 1/2 Mini-Com® peut accueillir deux modules Mini-Com™, se monte sur les cadres de plaque frontale et est de coloris blanc cassé.