Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Insert, 2 Port, Sloped, Off White - CHS2IW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insert, 2 Port, Sloped, Off White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983613984

Réf. Sonepar

00156361398

Réf. Fournisseur

CHS2IW-X

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

39.7 mm

hauteur d'appareil:

33.9 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20.3 mm

Insert, 2 Port, Sloped, Off White

Les Atouts de l'article:

L'insert de module incliné de taille 1/2 Mini-Com® peut accueillir deux modules Mini-Com™, se monte sur les cadres de plaque frontale et est de coloris blanc cassé.