Panduit - Insulating Fiberglass Tube, 1-1/4" Diame - FT125-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 31.8 mm
couleur - argent
matériau - autre
traitement de la surface - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056826809
Réf. Sonepar
00156682680
Réf. Fournisseur
FT125-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
31.8 mm
couleur:
argent
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
0...851 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non