Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Insulating Fiberglass Tube, 3/4" Diamete - FT75-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - argent

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826786

Réf. Sonepar

00156682678

Réf. Fournisseur

FT75-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

argent

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

0...851 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Insulating Fiberglass Tube, 3/4" Diamete