Panduit - Insulating Fiberglass Tube, 3" Diameter, - FT300-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 76.2 mm
couleur - argent
matériau - autre
traitement de la surface - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056826830
Réf. Sonepar
00156682683
Réf. Fournisseur
FT300-L
Marque
Panduit
diamètre nominal:
76.2 mm
couleur:
argent
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
0...851 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non



