Panduit - Intersection Bend Radius Control, 4" Hig - WGINTBRC4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la dérivation - 208.4 mm

  • hauteur de paroi latérale - 102 mm

  • rayon interne - 76 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983324514

Réf. Sonepar

00156332451

Réf. Fournisseur

WGINTBRC4BL

Marque

Panduit

largeur de la dérivation:

208.4 mm

hauteur de paroi latérale:

102 mm

rayon interne:

76 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

Intersection Bend Radius Control, 4" Hig

Les Atouts de l'article:

Le contrôle du rayon de courbure d'intersection Wyr-Grid™ comprend une installation par encliquetage utilisée dans les systèmes de routage de câbles. Il offre un rayon de courbure de 101,6 mm, protège les câbles et peut s'installer sans coupure au niveau des intersections à angle droit, en croix ou en T. Dimensions : H 101,6 mm × L 208,3 mm × l 208,3 mm.