Panduit - Intersection Bend Radius Control, 6" Hig - WGINTBRC6BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de paroi latérale - 102 mm
rayon interne - 76 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
gabarit de trous NATO - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983324521
Réf. Sonepar
00156332452
Réf. Fournisseur
WGINTBRC6BL
Marque
Panduit
hauteur de paroi latérale:
102 mm
rayon interne:
76 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le contrôle du rayon de courbure d'intersection Wyr-Grid™ comprend une installation par encliquetage utilisée dans les systèmes de routage de câbles. Il offre un rayon de courbure de 152,4 mm, protège les câbles et peut s'installer sans coupure au niveau des intersections à angle droit, en croix ou en T. Dimensions : hauteur 152,4 mm x longueur 208,3 mm x largeur 208,3 mm.





