Panduit - Intersection Splice for Wyr-Grid Pathway - WGINTSPLBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 76.4 mm 
- modèle - intérieur 
- matériau - acier 
- couleur - autre 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983318889
Réf. Sonepar
00156331888
Réf. Fournisseur
WGINTSPLBL
Marque
Panduit
hauteur:
76.4 mm
modèle:
intérieur
matériau:
acier
couleur:
autre
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
avec compensation de potentiel:
Oui
Intersection Splice for Wyr-Grid Pathway
Les Atouts de l'article:
Le connecteur d'épissage à intersection Wyr-Grid™ est utilisé sur les systèmes de routage de câbles pour raccorder rapidement les filières Wyr-Grid™ aux intersections. Dimensions : H 76,4 mm × L 81,3 mm × l 34,2 mm. Trois unités sont nécessaires pour créer une intersection en té ou à angle droit.
Les Atouts de l'article:
Le connecteur d'épissage à intersection Wyr-Grid™ est utilisé sur les systèmes de routage de câbles pour raccorder rapidement les filières Wyr-Grid™ aux intersections. Dimensions : H 76,4 mm × L 81,3 mm × l 34,2 mm. Trois unités sont nécessaires pour créer une intersection en té ou à angle droit.





