Panduit - ISO Label, Vinyl,'Laser Beam symbol', 0. - PESW-A-8Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ISO Label, Vinyl,'Laser Beam symbol', 0.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983430734

Réf. Sonepar

00156043073

Réf. Fournisseur

PESW-A-8Y

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

qualité du matériau:

vinyl

largeur:

10.92 mm

hauteur:

10.41 mm

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Non

ISO Label, Vinyl,'Laser Beam symbol', 0.

Les Atouts de l'article:

La carte avec symbole d'avertissement ISO préimprimée PESW-A-8Y est fabriquée à partir d'un matériau plastifié protégeant la légende de l'abrasion et des produits chimiques et résistant aux rayons UV et aux atmosphères chimiques. Elle présente d'excellentes propriétés d'adhérence et de longévité. Symbole avec légende « attention - faisceau laser ». Vinyle. 0,43" x 0,41" (10,92 mm x 10,41 mm) Coloris : jaune. Légende : Noir. 10 identificateurs par carte. 10 cartes par package.