Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - J-Pro 2" Cable Support System Wall Mount - JP2W-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983121991

Réf. Sonepar

00156312199

Réf. Fournisseur

JP2W-L

Marque

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Non

hauteur:

119.4 mm

charge maximum supportée:

133.4 N

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

blanc

J-Pro 2" Cable Support System Wall Mount

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO à fixation murale, avec un trou de montage de 1/4 (M6) pour la vis placée par l'utilisateur, capacité de faisceau maximum de 2,00 (50,8 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, naturel, 50 pièces par paquet.