Panduit - J-Pro Cable Support System Ceiling Mount - JP75CMB-L20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983317660
Réf. Sonepar
00156331766
Réf. Fournisseur
JP75CMB-L20
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP75CMB-L20 avec support de montage au plafond possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Ils disposent d'un trou de montage de 3/16" (M5), ¼" (M6) et 3/8" (M10), sont fabriqués en polyamide 6-6, mesurent 19,0 mm, sont présentés dans un coloris noir et sont conditionnés en packages de 50.