Panduit - J-Pro Cable Support System Ceiling Mount - JP131CMB-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983966356

Réf. Sonepar

00156396635

Réf. Fournisseur

JP131CMB-L20

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Ceiling Mount

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP2CMB-L20 avec support de montage au plafond possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Ils disposent d'un trou de montage de 3/16" (M5), ¼" (M6) et 3/8" (M10), sont fabriqués en polyamide 6-6, mesurent 33,3 mm, sont présentés dans un coloris noir et sont conditionnés en packages de 50.