Panduit - J-Pro Cable Support System Drop Wire and - JP2DW-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983571154

Réf. Sonepar

00156000720

Réf. Fournisseur

JP2DW-L20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Drop Wire and

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J JP2DW-L20 Panduit avec clip pour câble et tige possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. A utiliser avec un fil n° 12, une tige filetée allant jusqu'à 9,5 mm de diamètre ou une capacité de faisceau maximale de 3,2 mm-6,4 mm, 50,8 mm. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en noir et conditionné en packages de 50.