Panduit - J-Pro Cable Support System Drop Wire and - JP2DW-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983101108
Réf. Sonepar
00156310110
Réf. Fournisseur
JP2DW-L
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Non
hauteur:
152.9 mm
charge maximum supportée:
44.4 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec clip pour une utilisation avec un fil #12 et une tige filetée allant jusqu'à 3/8 (9,5 mm) de diamètre ou une capacité de faisceau maximum de 1/8 - 1/4 (3,2 mm - 6,4 mm), 2,00 (50,8 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, naturel, 50 pièces par paquet.




