Panduit - J-Pro Cable Support System Hammer-On Bea - JP131HBC75RBL20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983977185
Réf. Sonepar
00156397718
Réf. Fournisseur
JP131HBC75RBL20
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
128.3 mm
charge maximum supportée:
111 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec des attaches à marteler pour une utilisation avec des brides d'épaisseur 9/16 3/4 (14,3 à 19,1 mm), rotation à 360 degrés, capacité de faisceau maximum de 1,31 (33,3 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.


