Panduit - J-Pro Cable Support System Hammer-On Bea - JP4HBC25RB-X20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983977338

Réf. Sonepar

00156397733

Réf. Fournisseur

JP4HBC25RB-X20

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Hammer-On Bea

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP4HBC25RB-X20 J-Pro™ avec étriers de serrage martelables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 3,2 mm à 6,4 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 101,6 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 10 unités.