Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip - JP131ZP-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983440498

Réf. Sonepar

00156000717

Réf. Fournisseur

JP131ZP-L20

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

140.3 mm

charge maximum supportée:

111 N

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

noir

J-Pro Cable Support System Purlin Clip

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO, avec attache z-purlin pour une utilisation avec des brides coudées d'épaisseur jusqu'à 1/4 (6,4 mm), capacité de faisceau maximum de 1,31 (33,3 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.