Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip - JP75CP-L20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983440313
Réf. Sonepar
00156000732
Réf. Fournisseur
JP75CP-L20
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
130 mm
charge maximum supportée:
66.7 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec attache c-purlin pour une utilisation avec des brides verticales d'épaisseur jusqu'à 1/4 (6,4 mm), capacité de faisceau maximum de 0,75 (19,0mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.