Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip - JP75ZP-L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983440290
Réf. Sonepar
00156000744
Réf. Fournisseur
JP75ZP-L20
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
115.7 mm
charge maximum supportée:
66.7 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec attache z-purlin pour une utilisation avec des brides coudées d'épaisseur jusqu'à 1/4 (6,4 mm), capacité de faisceau maximum de 0,75 (19,0mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.


