Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip - JP4ZP-X20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983440672
Réf. Sonepar
00156000906
Réf. Fournisseur
JP4ZP-X20
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
242.3 mm
charge maximum supportée:
444.8 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec attache z-purlin pour une utilisation avec des brides coudées d'épaisseur jusqu'à 1/4 (6,4 mm), capacité de faisceau maximum de 4,00 (101,6mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 10 pièces par paquet.


