Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP131SBC87-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983440535

Réf. Sonepar

00156000712

Réf. Fournisseur

JP131SBC87-L20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Screw-On Beam

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP131SBC87-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 19,1 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6, de coloris noir et disponibles en packages de 50 unités.