Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP2SBC50-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983571185

Réf. Sonepar

00156000724

Réf. Fournisseur

JP2SBC50-L20

Marque

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

146.6 mm

charge maximum supportée:

133.4 N

ajustable:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

noir

J-Pro Cable Support System Screw-On Beam

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO, avec des attaches à visser pour une utilisation avec des brides d'épaisseur jusqu'à 1/2 (12,7 mm), capacité de faisceau maximum de 2,00 (50,8mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.