Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP2SBC87-L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983533695
Réf. Sonepar
00156000726
Réf. Fournisseur
JP2SBC87-L20
Marque
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP2SBC87-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilisent avec des brides de 19,1 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 50,8 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.





