Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP2SBC50RB-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983966158

Réf. Sonepar

00156396615

Réf. Fournisseur

JP2SBC50RB-L20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Screw-On Beam

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J JP2SBC50RB-L20 Panduit avec étrier de serrage à visser possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilisent avec des brides de 12,7 mm d'épaisseur, pivotent à 360 degrés et d'une capacité de faisceau maximale de 50,8 mm. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en noir et conditionné en packages de 50.