Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP131SBC87RBL20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983977307
Réf. Sonepar
00156397730
Réf. Fournisseur
JP131SBC87RBL20
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
J-Pro Cable Support System Screw-On Beam
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP131SBC87RB-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 19,1 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP131SBC87RB-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 19,1 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.