Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP4SBC50RB-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983977390

Réf. Sonepar

00156397739

Réf. Fournisseur

JP4SBC50RB-X

Marque

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

252.9 mm

charge maximum supportée:

222.4 N

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

blanc

J-Pro Cable Support System Screw-On Beam

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO, avec des attaches à visser pour une utilisation avec des brides d'épaisseur jusqu'à 1/2 (12,7 mm), rotation à 360 degrés, capacité de faisceau maximum de 4,00 (101,6mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, naturel, 10 pièces par paquet.