Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP4SBC87RB-X20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983977420

Réf. Sonepar

00156397742

Réf. Fournisseur

JP4SBC87RB-X20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Screw-On Beam

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP4SBC87RB-X20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilisent avec des brides de 19,1 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 101,6 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 10 unités.