Panduit - J-Pro Cable Support System Under Floor P - JP75UF100-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - J-Pro Cable Support System Under Floor P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983440320

Réf. Sonepar

00156000741

Réf. Fournisseur

JP75UF100-L20

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

60.3 mm

charge maximum supportée:

66.7 N

ajustable:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

noir

J-Pro Cable Support System Under Floor P

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO, avec des attaches au sol à utiliser avec un support pour socle de sol carré de 7/8 ou de diamètre 1 1/8-1 3/8, capacité de faisceau maximum de 0,75 (19,0mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.