Panduit - J-Pro Cable Support System Wall Mount - JP4W-X20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983440566

Réf. Sonepar

00156000905

Réf. Fournisseur

JP4W-X20

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Wall Mount

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP4W-X20 J-Pro™ avec support de montage mural possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Nécessitent un trou de montage de 1/4" (M6) pour la vis (fournie par l'utilisateur), capacité de faisceau maximale de 101,6 mm. En polyamide 6-6, de coloris noir et disponibles en paquets de 10 unités.