Panduit - J-Pro Cable Support System Wall Mount wi - JP4WP2B-X20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983966387
Réf. Sonepar
00156396638
Réf. Fournisseur
JP4WP2B-X20
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Non
hauteur:
231.1 mm
charge maximum supportée:
444.8 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO pour installation murale mécanique, avec un trou de montage de 5/32 (M4) pour la fixation placée par l'utilisateur, capacité de faisceau maximale de 4,00 (101,6mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 10 pièces par paquet.