Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o - PSL-DCJB-OR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983106455
Réf. Sonepar
00156310645
Réf. Fournisseur
PSL-DCJB-OR
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de blocage est compatible avec la plupart des ouvertures RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé et pour assurer une protection contre la poussière et les débris, ou les corps étrangers. Le paquet comprend 10 dispositifs de coloris orange et un outil de retrait.