Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o - PSL-DCJB-IG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - encastré

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983106523

Réf. Sonepar

00156310652

Réf. Fournisseur

PSL-DCJB-IG

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

encastré

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Jack Module Block-out Device, 10 block-o

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de blocage est compatible avec la plupart des ouvertures RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé et pour assurer une protection contre la poussière et les débris, ou les corps étrangers. Le paquet comprend 10 dispositifs de coloris gris international et un outil de retrait.