Panduit - Joint Compound, For Compression Connecti - CMP-200-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - base minérale

  • cohérence - fluide

  • couleur - gris

  • contenu - 236.6 ml

  • poids net - 226.8 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983914012

Réf. Sonepar

00156091401

Réf. Fournisseur

CMP-200-1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

base minérale

cohérence:

fluide

couleur:

gris

contenu:

236.6 ml

poids net:

226.8 g

transparent:

Non

convient pour assemblage avec du lin / chanvre:

Non

température de traitement:

-40...177 °C

emballage:

bouteille

Joint Compound, For Compression Connecti

Les Atouts de l'article:

Contacter l'assistance pour des connexions de câbles avec raccords de compression réalisés sur un conducteur en aluminium, 8 oz. Plage de température de fonctionnement -40°F (-40°C) à 350°F (177°C). Compatible avec l'ensemble des matériaux d'isolation.