Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Joint Compound, For Copper-to-Copper and - CMP-300-4-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Joint Compound, For Copper-to-Copper and

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - gris

  • contenu - 118.3 ml

  • poids net - 113.4 g

  • emballage - bouteille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983022670

Réf. Sonepar

00156302267

Réf. Fournisseur

CMP-300-4-1

Marque

Panduit

modèle:

autre

couleur:

gris

contenu:

118.3 ml

poids net:

113.4 g

emballage:

bouteille

Joint Compound, For Copper-to-Copper and

Les Atouts de l'article:

Contacter l'assistance pour les connexions cuivre-cuivre et cuivre-acier, 4 oz. Plage de température de fonctionnement -40°F (-40°C) à 350°F (177°C). Adapté à toutes les tensions et pour une mise à la terre. Egalement utilisé en lubrifiant antigrippant pour fil.