Panduit - Joint Compound, For Pad-to-Pad or Thread - CMP-100-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - base minérale
cohérence - fluide
couleur - gris
contenu - 236.6 ml
poids net - 226.8 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983914005
Réf. Sonepar
00156091400
Réf. Fournisseur
CMP-100-1
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
base minérale
cohérence:
fluide
couleur:
gris
contenu:
236.6 ml
poids net:
226.8 g
transparent:
Non
convient pour assemblage avec du lin / chanvre:
Non
température de traitement:
-40...177 °C
emballage:
bouteille
Les Atouts de l'article:
Contactez l'assistance pour des connexions en aluminium plaque à plaque ou fil à fil, 8 oz. Plage de température de fonctionnement -40° F (-40°C) à 350°F (177°C).