Panduit - Jumper Kit, Surge Suppressor, #10 AWG (6 - SSGK-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - conducteur de mise à la terre
matériau - cuivre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
traitement de la surface - galvanisé et étamé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983665174
Réf. Sonepar
00156366517
Réf. Fournisseur
SSGK-1
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
conducteur de mise à la terre
matériau:
cuivre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
traitement de la surface:
galvanisé et étamé
Les Atouts de l'article:
Cavalier #10 AWG (6 mm²) ; longueur 24 (61 m) ; terminé en usine aux deux extrémités ; cosse à un trou sur le parasurtenseur, cosse à deux trous côté barrette de mise à la terre/barre omnibus ; fourni avec 0,16 oz. (5 cc) d'antioxydant et deux vis autotaraudeuses #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 et M5 x 12 mm.


