Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Jumper Kits, Front to Back Rail, Two #6 - CGJ640U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Jumper Kits, Front to Back Rail,  Two #6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - armoire réseau

  • mode de pose - visser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983654628

Réf. Sonepar

00156065462

Réf. Fournisseur

CGJ640U

Marque

Panduit

application:

armoire réseau

mode de pose:

visser

Jumper Kits, Front to Back Rail, Two #6

Les Atouts de l'article:

Deux cavaliers #6 AWG (16 mm²) ; terminaison en usine aux deux extrémités avec cosses coudées inversées à 90° ; fourni avec 0,16 oz. (5 cc) d'antioxydant, deux autocollants de mise à la terre, huit goujons de liaison #12-24 et M6 et seize écrous de liaison #12-24 et M6.